Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 20 DT5/600 AP

  • ERIKS:12152910
  • Hersteller:DT5 600 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,92 €/ Stückexkl. MwSt

61,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-020
Wirklänge
600 mm
Breite
20 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm