Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 20 DT10/700 AP

  • ERIKS:12152763
  • Hersteller:DT10 700 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,07 €/ Stückexkl. MwSt

70,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-020
Wirklänge
700 mm
Breite
20 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
70
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm