Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 16 DT5/550 AP

  • ERIKS:12152891
  • Hersteller:DT5 550 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,99 €/ Stückexkl. MwSt

51,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-016
Wirklänge
550 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

12,96 €/ Stückexkl. MwSt

15,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026