Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 12 DT5/900 AP

  • ERIKS:12152963
  • Hersteller:DT5 900 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,99 €/ Stückexkl. MwSt

51,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-012
Wirklänge
900 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
180
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm