Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 12 DT5/515 AP

  • ERIKS:12152881
  • Hersteller:DT5 515 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,80 €/ Stückexkl. MwSt

39,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-012
Wirklänge
515 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
103
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12T5-DL-515 PU/ST

  • ERIKS:12746233
  • Manufacturer:10950220191

9,98 €/ Stückexkl. MwSt

11,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026