Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 12 DT10/630 AP

  • ERIKS:12152745
  • Hersteller:DT10 630 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,23 €/ Stückexkl. MwSt

44,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-012
Wirklänge
630 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
63
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

13,84 €/ Stückexkl. MwSt

16,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026