Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelkeilriemen DK CC193 5000Lw

  • ERIKS:23616068
  • Hersteller:HCC 50007799
Image 1
Zur Liste hinzufügen

514,16 €/ Stückexkl. MwSt

611,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
DK
Typ
CC
Höhe
17 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
5000 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
224 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30 m/s