

221,39 €/ Stückexkl. MwSt
263,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | DK |
Typ | AA |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Referenzlänge (ISO) | 4200 mm |
Ummantelt | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |