

522,30 €/ Stückexkl. MwSt
621,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE14 |
Schaftdurchmesser | 75 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 30 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 29.4 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |