

357,59 €/ Stückexkl. MwSt
425,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE14 |
Schaftdurchmesser | 68 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 25 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 11.8 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |