

868,57 €/ Stückexkl. MwSt
1.033,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE13 |
Schaftdurchmesser | 70 mm |
Außen-Ø | 115 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 4,321 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 95 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 83 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |