

153,63 €/ Stückexkl. MwSt
182,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE13 |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Außen-Ø | 50 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 190 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 45 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |