

115,81 €/ Stückexkl. MwSt
137,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE11 |
Schaftdurchmesser | 19 mm |
Außen-Ø | 30 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 132 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 1.5 x M25 |
Anzugsdrehmoment | 160 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 33 mm |