

1.047,71 €/ Stückexkl. MwSt
1.246,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE08 |
Schaftdurchmesser | 85 mm |
Außen-Ø | 125 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 15,959 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 60 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 83 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 78 mm |