

3.504,36 €/ Stückexkl. MwSt
4.170,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE08 |
Schaftdurchmesser | 150 mm |
Außen-Ø | 200 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 69,628 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 90 x M14 |
Anzugsdrehmoment | 230 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 116 mm |