

207,58 €/ Stückexkl. MwSt
247,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE07 |
Schaftdurchmesser | 45 mm |
Außen-Ø | 75 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 1,458 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 25 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 41 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 41 mm |