

608,27 €/ Stückexkl. MwSt
723,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE05 |
Schaftdurchmesser | 95 mm |
Außen-Ø | 135 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 8,208 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 30 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 65 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 50 mm |