

117,27 €/ Stückexkl. MwSt
139,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE05 |
Schaftdurchmesser | 28 mm |
Außen-Ø | 55 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 482 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 20 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 13 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 34 mm |