

99,69 €/ Stückexkl. MwSt
118,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE05 |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Außen-Ø | 47 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 287 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 20 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 13 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 34 mm |