

964,40 €/ Stückexkl. MwSt
1.147,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE05 |
Schaftdurchmesser | 120 mm |
Außen-Ø | 165 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 13,154 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 35 x M12 |
Anzugsdrehmoment | 110 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 56 mm |