

866,41 €/ Stückexkl. MwSt
1.031,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE04 |
Schaftdurchmesser | 95 mm |
Außen-Ø | 135 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 11,209 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 35 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 83 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 72 mm |