

307,51 €/ Stückexkl. MwSt
365,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE04 |
Schaftdurchmesser | 55 mm |
Außen-Ø | 85 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 3,202 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 30 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 41 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 55 mm |