

1.829,12 €/ Stückexkl. MwSt
2.176,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE04 |
Schaftdurchmesser | 140 mm |
Außen-Ø | 190 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 26,142 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 45 x M14 |
Anzugsdrehmoment | 230 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 98 mm |