

1.121,15 €/ Stückexkl. MwSt
1.334,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE04 |
Schaftdurchmesser | 100 mm |
Außen-Ø | 145 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 13,738 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 45 x M12 |
Anzugsdrehmoment | 145 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 89 mm |