

69,35 €/ Stückexkl. MwSt
82,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE03 |
Schaftdurchmesser | 63 mm |
Außen-Ø | 71 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 764 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 12 mm |