

30,82 €/ Stückexkl. MwSt
36,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE03 |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Außen-Ø | 18 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 19 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 6.3 mm |