

1.090,81 €/ Stückexkl. MwSt
1.298,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE02 |
Schaftdurchmesser | 75 mm |
Außen-Ø | 95 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 5,338 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 25 x M10 |
Anzugsdrehmoment | 84 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 101 mm |