

202,77 €/ Stückexkl. MwSt
241,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE02 |
Schaftdurchmesser | 30 mm |
Außen-Ø | 41 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 480 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 18 x M6 |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 51 mm |