

91,02 €/ Stückexkl. MwSt
108,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE02 |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Außen-Ø | 16 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 49 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 12 x M4 |
Anzugsdrehmoment | 5.2 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 31 mm |