

244,42 €/ Stückexkl. MwSt
290,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | CE |
Typ | CE01 |
Schaftdurchmesser | 48 mm |
Außen-Ø | 80 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 1,988 Nm |
Art der Befestigungsschrauben | 22 x M8 |
Anzugsdrehmoment | 35 Nm |
Selbstzentrierend | Selbstzentrierend |
L | 32 mm |