

64,94 €/ Stückexkl. MwSt
77,28 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Vario Power |
Typ | 32X30 |
Breite (oben) | 50.8 mm |
Winkel (Grad) | 30 ° |
Wirklänge | 1524 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 90 °C |