Eriks
OMT

OMT Pumpeträger LS250 250/1

  • ERIKS:1015402
  • Hersteller:LS250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,70 €/ Stückexkl. MwSt

29,39 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OMT
Typ
Pumpenträger für GR1 2/3 Pumpe
Mit Pumpe
Gearpump Standard
Für Pumpen geeignet
GR.1 Flansch (72x52 mm) Kegelshaft 1: 8
Geeignet für Motorantrieb
2,20 - 4,00 kW 4p (1500) Ø250 mm Größe 100/112
Material
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör

6,84 €/ Stückexkl. MwSt

8,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026