Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Winkel-Drehverschraubung GG 90° 1/4"

  • ERIKS:11687506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,06 €/ Stückexkl. MwSt

16,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
GG90
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
200 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 100 °C
Medium
Hydrauliköl
G1
G1/4
L
50
L1
69 mm
L2
11 mm
L3
11 mm
D
34 mm
SW
19 mm