Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Wechselventil VU2P 1/4" V0666

  • ERIKS:14229090
  • Hersteller:V0666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für die Auswahl des Drucksignals mit dem höheren Wert aus zwei unabhängigen Drucksignalen und das Ausschließen des anderen Drucksignals.
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

14,48 €/ Stückexkl. MwSt

17,23 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VU2P
Version
Rohrleitungseinbau
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
30 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR