Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Rückschlag-Einschraubsventil VUI 1/2" V0611

  • ERIKS:14229077
  • Hersteller:V0611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Ventile erlauben den freien Durchfluss in eine Richtung und blockieren den Durchfluss in die Gegenrichtung. Der geringe Platzbedarf und die Konfiguration als Einschraubventil machen diese Ventile besonders geeignet für die Installation in eingebauten Kreisläufen.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: BUNA N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

14,25 €/ Stückexkl. MwSt

16,96 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VUI
Öffnungsdruck
0,7 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR