Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Lasthalteventil mit Hohlschraubenanschluss einfachwirkend VBCD 1/2" SEAFLV 1:4,5 V0412/FLV

  • ERIKS:12497183
  • Hersteller:V0412/FLV
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird für die Kontrolle der Bewegung und das Blockieren des Stellantriebs in nur eine Richtung verwendet, um ein kontrolliertes Senken der Last zu gewährleisten, die nicht durch ihr Eigengewicht nach unten gezogen wird, da das Ventil keine Kavitation im Stellantrieb zulässt. Die spezielle Schraubverbindung, die mit dem Ventil mitgeliefert wird, erlaubt die Montage des Ventils direkt am Stellantrieb.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Einstellung:
  • Standarddruckeinstellung: 320 bar.
  • Die Druckeinstellung sollte mindestens 1,3 höher sein als der maximale Druck, der durch die Last verursacht wird, um ein unerwünschtes Absenken zu verhindern.
Zur Liste hinzufügen

59,02 €/ Stückexkl. MwSt

70,23 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBCD SE A FLV
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Einzel Standard (für offene Mitte Ventil)
Lenkungsdruckverhältnis
1:4,5
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
60 l/min
Einstellbereich
120 - 320 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2'' BSP banjo bolt
Dichtungsmaterial
NBR