Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Gerade Drehverschraubung GGL 3/8"

  • ERIKS:11625392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,19 €/ Stückexkl. MwSt

15,70 €inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
GGL
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
200 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 100 °C
Medium
Hydrauliköl
G1
G3/8
L
44
L1
66 mm
L2
14 mm
D
37 mm
E
24 mm
SW
34 mm