32,11 €/ Stückexkl. MwSt
38,21 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VBPSL |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Einzel |
Lenkungsdruckverhältnis | 1:4,6 |
Öffnungsdruck | 3 bar |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Ölstrom | 45 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/2" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |