Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Entsperrbares Rückschlagventil doppeltwirkend VBPDE 3/8"L CMP/FLV V0114

  • ERIKS:12184545
  • Hersteller:V0114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird verwendet, um einen Zylinder in beide Richtungen in Position zu blockieren, den Durchfluss in eine Richtung zu erlauben und in die Gegenrichtung zu blockieren, bis der Steuerungsdruck angelegt wird. Das Modell wurde speziell für Zylinder mit sehr kurzem Abstand entwickelt, am denen es mit einer Hohlschraube mit Bohrung befestigt wird, die mit dem Ventil mitgeliefert wird.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • Hohlschraubenmontage
Zur Liste hinzufügen

42,13 €/ Stückexkl. MwSt

50,13 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBPDE CMP/FLV
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Doppel
Lenkungsdruckverhältnis
1:4,9
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Ölstrom
20 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
3/8 '' BSP Hohlschraube
Dichtungsmaterial
NBR