Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Einfachwirkendes 3-Wege-Sperrventi VBL/3 SE 1/4''

  • ERIKS:14812864
  • Hersteller:V0273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird verwendet, um einen Zylinder in Position zu blockieren, den Durchfluss in eine Richtung zu erlauben und in die Gegenrichtung zu blockieren, bis der Steuerungsdruck angelegt wird. Diese Ventile zeichnen sich durch ein hohes Aufsteuerverhältnis und ein verzögertes Schließen aus. Sie eignen sich besonders für Kreisläufe mit hohen Lasten, um Vibrationen zu vermeiden. ACHTUNG: Bei Verwendung mit Verteiler- und Magnetventilen mit offenen Anschlüssen kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

Material
  • Gehäuse: verzinkter Stahl.
  • Innenteilen: gehärteter und geschliffener Stahl.
  • Dichtungen: BUNA-N
Zur Liste hinzufügen

24,02 €/ Stückexkl. MwSt

28,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VBL/3
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Einzel
Lenkungsdruckverhältnis
1:8
Öffnungsdruck
4 bar
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
20 l/min
Material
Stahl
Anschlüsse
1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR