113,02 €/ Stückexkl. MwSt
134,49 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | RFP3 OMP/OMR/OMS VMP |
Version | Plattenaufbau |
Ausführung des Ventils | Exceeding flow to tank |
Typ Einstellung | Knopf |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 80 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/2" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |