Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Druckfolgenventil/rv VSQAPP 1/2'' V 180 V0662/V180

  • ERIKS:14812889
  • Hersteller:V0662/V180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses Ventil wird hauptsächlich für den Betrieb von zwei Zylindern in Sequenz verwendet: bei Erreichen eines vorgegebenen Kalibrierungswerts öffnet sich das Ventil und speist einen zweiten Aktor. Das Rückschlagventil erlaubt den freien Durchfluss in die Gegenrichtung. Unempfindlich gegen Gegendrücke und erlaubt daher die Verwendung des von der Anlage vorgegebenen Drucks für das Betätigen der beiden Stellantriebe.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • Rohrleitungsmontage: BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

53,65 €/ Stückexkl. MwSt

63,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VSQAPP
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Mit Rückschlagventil
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
70 l/min
Einstellbereich
10 - 180 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR