22,88 €/ Stückexkl. MwSt
27,23 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VMP |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Überdruckventil |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 45 l/min |
Einstellbereich | 10 - 180 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/8" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |