51,17 €/ Stückexkl. MwSt
60,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VAU AG-AR |
Version | Plattenaufbau |
Ausführung des Ventils | Kreuzungsventil |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Einstellbereich | 10 - 180 bar |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 1/2" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |