32,66 €/ Stückexkl. MwSt
38,87 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | VRF |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Mit Rückschlagventil |
Typ Einstellung | Knopf |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Ölstrom | 110 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |