Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI Abschaltventil flanschbar VEP FLP 1/2"

  • ERIKS:14229154
  • Hersteller:V0517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
In einem Kreislauf, der von zwei parallel geschalteten Pumpen versorgt wird, wird das Ventil verwendet, um die Pumpe mit dem höheren Durchsatz (Niederdruck) bei Erreichen eines vorgegebenen Kalibrierungswerts in den Ablauf zu leiten. Ab diesem Moment arbeitet der Stellantrieb mit der Pumpe mit niedrigerem Durchsatz bei höherem Druck und verbraucht so weniger Energie. Das Ventil wurde speziell für das direkte Flanschen an die Niederdruckpumpe gebaut. Für die Druckregulierung ein Höchstdruckventil in die Leitung einbauen oder das Höchstdruckventil am Verteiler verwenden.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Zur Liste hinzufügen

69,61 €/ Stückexkl. MwSt

82,84 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Serie
VEP FLP
Version
Rohrleitungseinbau
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
320 bar
Max. Ölstrom
40 + 20 l/min
Einstellbereich
AP 50 - 350 bar, BP 20 - 80 bar
Material
Stahl
Anschlüsse
1/2" BSP
Dichtungsmaterial
NBR