86,09 €/ Stückexkl. MwSt
102,45 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | DF 6 |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | 6-Wege |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Bedienung | Manuell |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Anschlüsse | 3/8" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |