33,30 €/ Stückexkl. MwSt
39,63 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Serie | DF AP OC |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | 3-Wege |
Max. Betriebsdruck | 500 bar |
Bedienung | Manuell |
Max. Ölstrom | 60 l/min |
Material | Stahl |
Anschlüsse | 3/8" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |