Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

OLEODINAMICA MARCHESINI 2-Wege-Ausgleichsventil V-EQ 20

  • ERIKS:12495721
  • Hersteller:V1003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ventile für das Teilen des zugeleiteten Fluids in zwei gleiche Mengen (50/50) und das Zusammenführen des Fluids bei umgekehrter Fließrichtung, unabhängig von der Druckänderung, die von den Stellantrieben und ihrem Durchsatz generiert wird. Diese Ventile werden verwendet, wenn zwei gleiche Stellantriebe, die nicht mechanisch gekoppelt sind, von der gleichen Pumpe versorgt und vom gleichen Verteiler geregelt werden, sich gleichzeitig am Eingang und am Ausgang bewegen müssen.

Material:
  • Gehäuse: Gusseisen
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • Rohrleitungsmontage: BSP-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

132,80 €/ Stückexkl. MwSt

158,03 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OLEODINAMICA MARCHESINI
Typ
Rohrleitungseinbau
Volumenstrom
10-20 l/min
Max. Betriebsdruck
250 bar
Anschlüsse
C,A,B: 3/8" BSP
Material
Grauguss