Eriks
OKS

OKS Zahnrad-Spray trocken OKS 491 Spray 400ml

  • ERIKS:13889314
Image 1
Trockenschmierung von langsam drehenden, offenen Zahntrieben, Stahlseilen, etc., die hohen Drücken, Staub oder korrosiven Einflüssen, wie Freibewitterung ausgesetzt sind. Vermindert Reibung und Verschleiss. Verhindert Anhaften von Staub und Schmutz.
Zur Liste hinzufügen

25,41 €/ Stückexkl. MwSt

30,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OKS
Inhalt
0.4 l
Verpackung
Spritze
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Farbe
Schwarz